pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSVR608 Tetto ventilato 600x800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSVR608 Tetto ventilato 600x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769849

Codice prodotto

SNRNSYSVR608

Cod. produttore

NSYSVR608

Produttore

SNR

Tetto ventilato in acciaio verniciato a polvere epossidica grigio (RAL 7035) per Spacial SF Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni multiuso ed elettroniche La larghezza reale è 570 mm e la larghezza nominale è 600 mm L'altezza è di 72 mm La profondità reale è di 770 mm e la profondità nominale di 800 mm Fissato sulla parte superiore dell'armadio con ascensori (tipo a vite M12) Il kit è costituito da 4 ascensori e 1 tetto Il grado di protezione in ingresso è IP30 secondo IEC 60529