SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUPLA3TG 7035 KIT RIF. THALASSA P320 CON TETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di collegamento, testata
Larghezza - 18 mm
Altezza - 74 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777325
Codice prodotto
SNRNSYSUPLA3TG
Cod. produttore
NSYSUPLA3TG
Produttore
SNR
Modello:
Kit di collegamento, testata
Larghezza:
18 mm
Altezza:
74 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Profondità:
320 mm
Numero RAL:
7035
Cornice di affiancamento armadi PanelSeT PLA Il telaio è in poliestere La profondità è di 320 mm Il telaio di affiancamento è di colore grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 2 telai di finitura e tettuccioIdeale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55