SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR9040 2 traverse 90x400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilato / Guida di montaggio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 90 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485133652
Codice prodotto
SNRNSYSUCR9040
Cod. produttore
NSYSUCR9040
Produttore
SNR
Modello:
Profilato / Guida di montaggio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
90 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità:
27 mm
Carico max.:
120 kg
Colore:
Altri