pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR90160 2 traverse 90x1600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR90160 2 traverse 90x1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilato / Guida di montaggio

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 90 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485133591

Codice prodotto

SNRNSYSUCR90160

Cod. produttore

NSYSUCR90160

Produttore

SNR

Modello:

Profilato / Guida di montaggio

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

90 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

1600 mm

Adatto per altezza scatola:

1600 mm

Profondità:

27 mm

Colore:

Altri

Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 160 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essereregolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti