pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR65200 2 traverse 65x2000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR65200 2 traverse 65x2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilato / Guida di montaggio

  • Larghezza - 2000 mm

  • Altezza - 65 mm

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per altezza scatola - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485133485

Codice prodotto

SNRNSYSUCR65200

Cod. produttore

NSYSUCR65200

Produttore

SNR

Modello:

Profilato / Guida di montaggio

Larghezza:

2000 mm

Altezza:

65 mm

Materiale:

Metallo

Adatto per altezza scatola:

2000 mm

Profondità:

27 mm

Colore:

Altri

Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 65 mm e una lunghezza nominale di 65 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti