pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR40220 2 traverse 40x 2200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR40220 2 traverse 40x 2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769672

Codice prodotto

SNRNSYSUCR40220

Cod. produttore

NSYSUCR40220

Produttore

SNR

Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF, Spacial SM e Spacial SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti