SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR40120 2 traverse verticali H1200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilato / Guida di montaggio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485133287
Codice prodotto
SNRNSYSUCR40120
Cod. produttore
NSYSUCR40120
Produttore
SNR
Modello:
Profilato / Guida di montaggio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per altezza scatola:
1200 mm
Profondità:
27 mm
Carico max.:
20 kg
Colore:
Altri