pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTMP6080 Pannello preforato 600x800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTMP6080 Pannello preforato 600x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485133201

Codice prodotto

SNRNSYSTMP6080

Cod. produttore

NSYSTMP6080

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

600 mm

Larghezza:

800 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio Telequick perforata per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX, SFX e SD con larghezza nominale di 800 mm. La piastra ha un'altezza e una larghezza nominali rispettivamente di 575 e 650 mm. Questo accessorio di montaggio multifunzione consente l'installazione di apparecchiature di manovra senza foratura o viti. Per garantire la continuità verticale, è possibile installare più piastre Telequick consecutivamente in una disposizione sovrapposta. Il carico massimo ammissibile è150 kg/m2. Sono realizzati in acciaio con finitura superficiale zincata. L'alimentazione comprende una piastra di montaggio perforata ed elementi di fissaggio.