SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR12080 Conf. 2 traverse.120x800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005769399
Codice prodotto
SNRNSYSQCR12080
Cod. produttore
NSYSQCR12080
Produttore
SNR
Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF, Spacial SM e Spacial SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 120 mm e una lunghezza nominale di 120 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio.