pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX8200SF Pan lat zoccolo inox P800xH200 304L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX8200SF Pan lat zoccolo inox P800xH200 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769368

Codice prodotto

SNRNSYSPSX8200SF

Cod. produttore

NSYSPSX8200SF

Produttore

SNR

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con i contenitori PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFHD Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 800 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 5,03 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"