SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX6200SF PAN LAT ZOCCOLO INOX P600XH200 304L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 26 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480626326
Codice prodotto
SNRNSYSPSX6200SF
Cod. produttore
NSYSPSX6200SF
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
26 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no