pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX6200H PAN LAT ZOCCOLO INOX P600XH200 316L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX6200H PAN LAT ZOCCOLO INOX P600XH200 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480626418

Codice prodotto

SNRNSYSPSX6200H

Cod. produttore

NSYSPSX6200H

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

0 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SD, PanelSeT S3HD, PanelSeT SMX e PanelSeT SFX Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 600 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 3,63 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominaleè IK10 "ERROR:#REF!"