SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX6100H PAN LAT ZOCCOLO INOX P600XH100 316L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 100 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480626197
Codice prodotto
SNRNSYSPSX6100H
Cod. produttore
NSYSPSX6100H
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
100 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no