pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX5200 PAN LAT ZOCCOLO INOX P500XH200 304L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX5200 PAN LAT ZOCCOLO INOX P500XH200 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480626272

Codice prodotto

SNRNSYSPSX5200

Cod. produttore

NSYSPSX5200

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio inox

Altezza:

200 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SD, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX e PanelSeT SDX Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 500 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 2,77 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"