pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX5100H Pan lat zoccolo inox P500xH100 316L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX5100H Pan lat zoccolo inox P500xH100 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769290

Codice prodotto

SNRNSYSPSX5100H

Cod. produttore

NSYSPSX5100H

Produttore

SNR

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SD, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX e PanelSeT SDX Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 100 mm La profondità nominale è 500 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 1,42 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"