pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4200H Pan lat zoccolo inox P400xH200 316L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4200H Pan lat zoccolo inox P400xH200 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769283

Codice prodotto

SNRNSYSPSX4200H

Cod. produttore

NSYSPSX4200H

Produttore

SNR

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3HD, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX e PanelSeT CRNG Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 2,096 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo)La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"