SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4200 PAN LAT ZOCCOLO INOX P400XH200 304L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480626265
Codice prodotto
SNRNSYSPSX4200
Cod. produttore
NSYSPSX4200
Produttore
SNR
Pannello laterale dello zoccolo per applicazioni in esterni con carichi pesanti da utilizzare con PanelSet SD, PanelSet S3D, PanelSet CRN, PanelSet S3HD, PanelSet SMX, PanelSet SFX e PanelSet CRNG Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzatoin applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 2,096 kg Grado di protezione ingresso IP55 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose