pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4100H PAN LAT ZOCCOLO INOX P400XH100 316L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4100H PAN LAT ZOCCOLO INOX P400XH100 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480626173

Codice prodotto

SNRNSYSPSX4100H

Cod. produttore

NSYSPSX4100H

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio inox

Altezza:

100 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con PanelSeT SF, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3HD, PanelSeT SMX e PanelSeT CRNG Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 100 mm La profondità nominale è 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 1,074 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"