SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX3200 PAN LAT ZOCCOLO INOX P300XH200 304L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 0 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480626258
Codice prodotto
SNRNSYSPSX3200
Cod. produttore
NSYSPSX3200
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
0 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no