SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS6100SD 2 LATERALI ZOCCOLO 600X100SD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480163098
Codice prodotto
SNRNSYSPS6100SD
Cod. produttore
NSYSPS6100SD
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no