pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS5200SD 2 LATERALI ZOCCOLO 500X200SD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS5200SD 2 LATERALI ZOCCOLO 500X200SD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 208 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480163111

Codice prodotto

SNRNSYSPS5200SD

Cod. produttore

NSYSPS5200SD

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

208 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi Spacial SD Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 500 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 4 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezionemeccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)