SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS5100 2 LATERALI ZOCCOLO 500X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126623
Codice prodotto
SNRNSYSPS5100
Cod. produttore
NSYSPS5100
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no