pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS4100 2 LATERALI ZOCCOLO 400X100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS4100 2 LATERALI ZOCCOLO 400X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126616

Codice prodotto

SNRNSYSPS4100

Cod. produttore

NSYSPS4100

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 400 mm e un'altezza di 100 mm. Il set contiene 4 coperturedegli angoli, 2 laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosioneè assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10