SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS3200SD 2 LATERALI ZOCCOLO 300X200SD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 0 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480287107
Codice prodotto
SNRNSYSPS3200SD
Cod. produttore
NSYSPS3200SD
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
0 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no