SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS3200 4 Laterali zoccolo 300x200 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480146442
Codice prodotto
SNRNSYSPS3200
Cod. produttore
NSYSPS3200
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SM Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 300 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio,4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10