pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS3100SD 2 LATERALI ZOCCOLO 300X100SD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS3100SD 2 LATERALI ZOCCOLO 300X100SD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480287091

Codice prodotto

SNRNSYSPS3100SD

Cod. produttore

NSYSPS3100SD

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con i contenitori PanelSeT SD, PanelSeT S3D e PanelSeT CRN Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 300 mm L'altezza è di 100 mm La profonditàè di 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)