pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS12200 4 Laterali zoccolo 1200x200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS12200 4 Laterali zoccolo 1200x200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769269

Codice prodotto

SNRNSYSPS12200

Cod. produttore

NSYSPS12200

Produttore

SNR

Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 1200 mm e un'altezza di 200 mm. Il set contiene 4 coperturedegli angoli, 4 pannelli laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10