SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPRJ 4 PIEDINI REGOLABILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 120 mm
Altezza - 50 mm
Materiale - Acciaio
Profondità - 150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485132525
Codice prodotto
SNRNSYSPRJ
Cod. produttore
NSYSPRJ
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
120 mm
Altezza:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità:
150 mm
Numero RAL:
0
Set di piedini di livellamento per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF & SFX, PanelSeT SM & SMX e PanelSeT SD. L'altezza è di 22 mm. Il carico massimo è di 400 kg per piede. Il prodotto è in acciaio Il set contiene 4 piedini da pavimento.