pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPMP2560 Piastra posteriore 247x505

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPMP2560 Piastra posteriore 247x505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485132419

Codice prodotto

SNRNSYSPMP2560

Cod. produttore

NSYSPMP2560

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

250 mm

Larghezza:

600 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio parziale per PanelSeT SFN e PanelSeT SM e SFX. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 247 e 500 mm. Questa piastra è dotata di una flangia di rinforzo sui quattro lati. Il carico massimo ammissibile sulla piastra è250 kg/m2. Sono realizzati in acciaio zincato. Il set comprende 1 piastra ed elementi di fissaggio. Set di 1 elementi di fissaggio inclusi.