pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX8100H Zoccolo inox L800xH100 316L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX8100H Zoccolo inox L800xH100 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480626128

Codice prodotto

SNRNSYSPFX8100H

Cod. produttore

NSYSPFX8100H

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

800 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

0 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Carico max.:

900 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Fronte zoccolo da utilizzare con armadi PanelSeT SF, PanelSeT SFX, PanelSeT SDX, PanelSeT CRNG, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT SFHD, PanelSeT S3HD, PanelSeT S3X e PanelSeT SMX La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 800 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 5,05 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"