pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX6200 ZOCCOLO INOX L600XH200 304L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX6200 ZOCCOLO INOX L600XH200 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480626203

Codice prodotto

SNRNSYSPFX6200

Cod. produttore

NSYSPFX6200

Produttore

SNR

Fronte zoccolo per applicazioni gravose all'aperto da utilizzare con PanelSeT SF, PanelSeT SDX, PanelSeT CRNG, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT SFHD, PanelSeT S3HD, PanelSeT SMX e PanelSeT SFX La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 600 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzatoin Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 7,52 kg Grado di protezione ingresso IP55 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose