SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX16200H Zoccolo inox L1600xH200 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 200 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
3606480626371
Codice prodotto
SNRNSYSPFX16200H
Cod. produttore
NSYSPFX16200H
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
200 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri


