SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX12200H Zoccolo inox L1200xH200 316L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Set pannelli anteriore / posteriore 
- Materiale - Acciaio inox 
- Larghezza - 1200 mm 
- Altezza - 200 mm 
- Colore - Acciaio Inox 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3606480626364
Codice prodotto
SNRNSYSPFX12200H
Cod. produttore
NSYSPFX12200H
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
200 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri


