SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX10200 Zoccolo inox L1000xH200 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 200 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480626227
Codice prodotto
SNRNSYSPFX10200
Cod. produttore
NSYSPFX10200
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
200 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no




