pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFVX8200 ZOCCOLO INOX VENT 200X800 304L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFVX8200 ZOCCOLO INOX VENT 200X800 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480652851

Codice prodotto

SNRNSYSPFVX8200

Cod. produttore

NSYSPFVX8200

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

800 mm

Altezza:

200 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

Zoccolo anteriore ventilato per applicazioni in esterni con carichi elevati da utilizzare con i contenitori PanelSet SFHD e PanelSet S3HD Lo zoccolo ventilato deve essere utilizzato in applicazioni polifunzionali La larghezza nominale è 800 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 9 kg Il grado di protezione in ingresso è IP55 (zoccolo completo con griglia e filtro) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose