pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFVX6200 Zoccolo inox vent 200x600 304L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFVX6200 Zoccolo inox vent 200x600 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769108

Codice prodotto

SNRNSYSPFVX6200

Cod. produttore

NSYSPFVX6200

Produttore

SNR

Zoccolo anteriore ventilato per applicazioni in esterni con carichi elevati da utilizzare con i contenitori PanelSet SFHD e PanelSet S3HD Lo zoccolo ventilato deve essere utilizzato in applicazioni polifunzionali La larghezza nominale è 600 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 7,52 kg Il grado di protezione in ingresso è IP55 (zoccolo completo con griglia e filtro) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose