SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFVX12200 Zoccolo inox vent 200x1200 304L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005769092
Codice prodotto
SNRNSYSPFVX12200
Cod. produttore
NSYSPFVX12200
Produttore
SNR
Zoccolo anteriore ventilato per applicazioni in esterni difficili da utilizzare con gli armadi PanelSet SFHD Lo zoccolo ventilato deve essere utilizzato in applicazioni polifunzionali La larghezza nominale è 1200 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 13,908 kg Il grado di protezione in ingresso è IP55 (zoccolo completo con griglia e filtro) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose