SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF8100 FRONTE RETRO ANGOLARI 800X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126579
Codice prodotto
SNRNSYSPF8100
Cod. produttore
NSYSPF8100
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Carico max.:
1300 kg
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no