SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF6100 FRONTE RETRO ANGOLARI 600X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126562
Codice prodotto
SNRNSYSPF6100
Cod. produttore
NSYSPF6100
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Carico max.:
1300 kg
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no