pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF4100 FRONTE RETRO ANGOLARI 400X100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF4100 FRONTE RETRO ANGOLARI  400X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126555

Codice prodotto

SNRNSYSPF4100

Cod. produttore

NSYSPF4100

Produttore

SNR

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 400 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.