SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF3200 FRONTE RETRO ANGOLARI 300X200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485126654
Codice prodotto
SNRNSYSPF3200
Cod. produttore
NSYSPF3200
Produttore
SNR
Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 300 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.