pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMXEB 4 GOLFARI INOX PER SMX SFX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Golfari di sollevamento

  • Larghezza - 54 mm

  • Altezza - 73.5 mm

  • Carico ammissibile - 340 kg

  • Materiale - sonstige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489749101

Codice prodotto

SNRNSYSMXEB

Cod. produttore

NSYSMXEB

Produttore

SNR

Modello:

Golfari di sollevamento

Larghezza:

54 mm

Altezza:

73.5 mm

Carico ammissibile:

340 kg

Materiale:

sonstige

Profondità:

30 mm

Colore:

Altri

Set di occhielli AISI 304 in acciaio inox M12 per sollevamento e trasporto delle suite PanelSeT SFX, PanelSeT SMX, PanelSeT SF e PanelSeT SM Il kit è costituito da 4 occhielli, 4 dadi di fissaggio e 4 rondelle Il carico massimo è di 340 kg per 1 golfare in direzione verticale