pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX18840H SM INOX 316 1800X800X400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX18840H SM INOX 316 1800X800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155833

Codice prodotto

SNRNSYSMX18840H

Cod. produttore

NSYSMX18840H

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

3

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

L'armadio a pavimento 316L in acciaio inox PanelSeT SMX è un armadio multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1800 mm, 800 mm e 400 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® È certificato secondo gli standard UL 508 e CAN/CSA 22 e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con classificazione IP66 (IEC60529) Presenta inoltre una elevata resistenza agli urti con classificazione IK10 (IEC62262) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 98kg