SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX18840 ARMADIO 18500 INOX 304L 1800X800X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Con porta trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480155826
Codice prodotto
SNRNSYSMX18840
Cod. produttore
NSYSMX18840
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Armadio a pavimento compatto 304L in acciaio inox PanelSeT SMX per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) eha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 800 mm e 400 mm L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 98 kg