pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX141030 SM INOX 304 1400X1000X300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX141030 SM INOX 304 1400X1000X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1400 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155710

Codice prodotto

SNRNSYSMX141030

Cod. produttore

NSYSMX141030

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1400 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Altri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

L'armadio a pavimento 304L in acciaio inox PanelSeT SMX è progettato per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti difficili e può resistere all'urto elevato grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) per la resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1400 mm, 1000 mm e 300 mm L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 89 kg ed è certificato secondo gli standard UL 508 e CAN/CSA 22