pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPSE6 CONF. 2 GUIDE PER INS. LATERALE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPSE6 CONF. 2 GUIDE PER INS. LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilato / Guida di montaggio

  • Larghezza - 588 mm

  • Altezza - 48 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485132211

Codice prodotto

SNRNSYSMPSE6

Cod. produttore

NSYSMPSE6

Produttore

SNR

Modello:

Profilato / Guida di montaggio

Larghezza:

588 mm

Altezza:

48 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità:

74 mm

Colore:

Altri

Guide di ingresso laterali per quadri elettrici PanelSeT SFN con larghezza nominale di mm. Vengono montati sulla parte superiore e inferiore dell'armadio e possono essere regolati in profondità ogni 25 mm. Una volta installate, le piastre di montaggio possono essere introdotte nell'armadio dal lato. Queste guide sono realizzate in acciaio e hanno una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 guide ed elementi di fissaggio incluso