SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPS6 2 SUPPORTI PANNELLO SF P600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida di scorrimento
Larghezza - 29 mm
Altezza - 19 mm
Materiale - Metallo
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485132167
Codice prodotto
SNRNSYSMPS6
Cod. produttore
NSYSMPS6
Produttore
SNR
Modello:
Guida di scorrimento
Larghezza:
29 mm
Altezza:
19 mm
Materiale:
Metallo
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità:
544 mm
Colore:
Altri
Guida scorrevole per piastra di montaggio in armadi elettrici PanelSeT SFN con profondità nominale di mm. Sono montati sul fondo dell'armadio. La piastra di montaggio scorre lungo queste guide quando viene introdotta nell'armadio. Dopo aver installato lapiastra di montaggio e averla fissata alle staffe, le guide scorrevoli possono essere rimosse per ottimizzare la superficie di ingresso dei cavi e possono essere installate in profondità in altre posizioni. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. Sono realizzati in acciaio zincato.