SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPS4 2 SUPPORTI PANNELLO SF P400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida di scorrimento
Larghezza - 29 mm
Altezza - 19 mm
Materiale - Metallo
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485132143
Codice prodotto
SNRNSYSMPS4
Cod. produttore
NSYSMPS4
Produttore
SNR
Modello:
Guida di scorrimento
Larghezza:
29 mm
Altezza:
19 mm
Materiale:
Metallo
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità:
344 mm
Colore:
Altri
Guida scorrevole per piastra di montaggio in armadi elettrici PanelSeT SFN con profondità nominale di mm. Sono montati sul fondo dell'armadio. La piastra di montaggio scorre lungo queste guide quando viene introdotta nell'armadio. Dopo aver installato lapiastra di montaggio e averla fissata alle staffe, le guide scorrevoli possono essere rimosse per ottimizzare la superficie di ingresso dei cavi e possono essere installate in profondità in altre posizioni. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. Sono realizzati in acciaio zincato.