SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMP2D5 KIT DI ADATTAMENTO 2 PORTE SF P500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di montaggio
Larghezza - 90 mm
Altezza - 27 mm
Materiale - Metallo
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485132099
Codice prodotto
SNRNSYSMP2D5
Cod. produttore
NSYSMP2D5
Produttore
SNR
Modello:
Kit di montaggio
Larghezza:
90 mm
Altezza:
27 mm
Materiale:
Metallo
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Profondità:
407 mm
Colore:
Altri
Kit per l'adattamento di armadi a due porte. Consente l'installazione di due piastre di montaggio come in due armadi indipendenti. Il prodotto è indicato per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. Compatibile per armadi di larghezza 1200 e 1600 mm. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. La profondità è di 500 mm. Il set comprende 1 supporto per piastra pressacavi, 2 traverse, 2 staffe ed elementi di fissaggio.