SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR6 2 PROFILATI ORIZZONTALI 600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 19 pollici
Numero di unità rack - 12
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 600 mm
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480146671
Codice prodotto
SNRNSYSMHR6
Cod. produttore
NSYSMHR6
Produttore
SNR
Modello:
19 pollici
Numero di unità rack:
12
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
600 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Altezza del profilo della guida:
24.5 mm
Fissaggio variabile:
no
Profili di adattamento orizzontale dello PanelSeT SM. 600 mm Consente di avere punti di fissaggio nel telaio esterno dell’armadio monoblocco. Montaggio sulla parte anteriore superiore e inferiore dell'armadio. Installazione orizzontale. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 profili e viti di fissaggio inclusi.